noscriptEdison LEDES TOLL ALAKÚ LÁMPA . | Cromwell Tools

Edison

LEDES TOLL ALAKÚ LÁMPA

SKU:

EDI9045050K

MPN:

.

Ft1990.00

ÁFA nélkül

Ft2527.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Max. fényerő: 40 lumen
    • Fénynyaláb távolsága: 30 m
    • Működési idő: 20 óra
    • Elem: 2 db AAA méretű
    (nincs mellékelve)
    • Nem újratölthető


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor mérete

    AA, AAA

    Akkumulátor-élettartam

    20hr

    Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás)

    IPX4

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140466357

    ECLASS Code

    27119001

    Fénynyaláb távolsága

    30m

    Izzó típusa

    LED

    Lumen

    40lm

    Szín

    Fekete

    Típus

    Tollfény

    Tok anyaga

    Alumínium

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    39101600