Ft1990.00
ÁFA nélkül
Ft2527.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
12 szuperfényes LED, ideális futáshoz, kempingezéshez, kalandtúrához, professzionális használatra, barlangászoknak, túrázóknak, hegymászóknak, hegyi kerékpárosoknak
4 üzemmód: 4 LED világít (energiatakarékos); 8 LED világít; 12 LED világít; 12 LED villog
A villogó mód ideális vészhelyzetek esetén.
Csúszásmentes fejpánt, a fénynyaláb szöge állítható. 3 db AAA típusú elemmel működik (nincs mellékelve).
A fénynyaláb távolsága: 50 m, Elemek élettartama (energiatakarékos módban): 200 óra
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Akkumulátor mérete | AA, AAA |
Akkumulátor-élettartam | 8-tól 200-ighr |
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IPX4 |
Brand | Edison |
EAN | 5036140398719 |
ECLASS Code | 27119001 |
Fénynyaláb távolsága | 20m |
Izzó típusa | LED |
Lumen | 35lm |
Szín | Fekete/sárga |
Típus | Fejlámpák |
Újratölthető | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 39101600 |