Ft4490.00
ÁFA nélkül
Ft5702.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tartós TPE gumi * 150 lumen * Fénynyaláb távolsága: 110 m * Üzemidő: 16 óra * IPx7 * 2 db D típusú elemmel működik (nincs mellékelve)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Akkumulátor mérete | D |
Akkumulátor-élettartam | 16hr |
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IPX7 |
Brand | Edison |
EAN | 5036140398733 |
ECLASS Code | 27119001 |
Fénynyaláb távolsága | 110m |
Izzó típusa | CREE LED |
Lumen | 200lm |
Szín | Fekete |
Teljes hossz | 220mm |
Típus | Kézi zseblámpa |
Tok anyaga | Gumi |
Újratölthető | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 39101600 |