Kennedy

HŐZSUGOR VEZETÉK CSATLAKOZÓ SZORTIMENT

SKU:

KEN5156800K

Ft4140.00

ÁFA nélkül

Ft5257.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    171 darabos készlet
    Felhasználható csatlakozók, vezetékvégek burkolására, elektromos vezetékek szigetelésére és kötegelésére, fémhuzalok és csövek korrózióvédelmére, antennák védelmére. Anyaga halogénmentes, környezetbarát poliolefin, amely lángkésleltető és megfelel az RoHS (veszély-esanyag-használati) előírásoknak. 55°C és 125°C közötti hőmérsékleten használható, a zsugorodás 70°C-on kezdődik, és110°C-on teljes.A zsugorodási arány 2:1, a maximális elektromos teljesítmény 600V. Különböző színű csatlakozók.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140046542

    Működési hőmérséklet-tartomány

    55-től 125-ig°C

    Teljes hossz

    35m

    UNSPSC Code

    39121723