Ft27730.00
ÁFA nélkül
Ft35217.10
ÁFÁ-val
Alacsony fogyasztású, környezetbarát COB LED.
• 20 W (= 20 W halogén)
• 1400 lumen
• Fénysugár: 120°
• Kábelhossz: 1,5 m
• Tartozék összecsukható állvánnyal
• IP65
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Állványmagasság beállítási tartománya | 0.83 to 1.83m |
Áramforrás | Hálózati |
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IP65 |
Brand | Kobe |
Darabszám | 2 |
EAN | 5036140269583 |
ECLASS Code | 27110410 |
Fej típusa | Egyszeres |
Fény típusa | Egyfejes munkalámpa |
Feszültség | 240V |
Gyártó cikkszáma | KSW020 |
Izzó típusa | COB LED |
Kábelhossz | 1.5m |
Maximális teljesítmény | 20W |
Tartalmazza: | Egyetlen fényegység Teleszkópos összecsukható állvány |
Teljes magasság | 83mm |
Teljes mélység | 67mm |
Teljes szélesség | 67mm |
Tok anyaga | Alumínium öntött ötvözet |
UNSPSC Code | 39111613 |