Ft17990.00
ÁFA nélkül
Ft22847.30
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Rendkívül fényes fehér, 18 db 0,5 W-os SMD LED * 2 világító üzemmód: 100%-os és 30%-os
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Edison |
EAN | 5036140398764 |
ECLASS Code | 27110410 |
Feszültség | 3.7V |
Gyártó cikkszáma | ERW018 |
Izzó típusa | LED |
Tartalmazza: | 110-240V AC/DC töltő 1,5 m-es mikro kábellel. |
Tok anyaga | Gumírozott felület |
UNSPSC Code | 39111613 |