Ft3006.00
ÁFA nélkül
Ft3817.62
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The Energizer® AAAA alkaline battery is an ideal and affordable power source to both manufacturers and consumers. The AAAA weighs 43% less, is 40% smaller in volume and 20% thinner than the standard AAA battery.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Akkumulátor mérete | AAAA |
Brand | Energizer |
EAN | 7638900202410 |
ECLASS Code | 27050101 |
Feszültség | 1.5V |
Gyártó cikkszáma | LR61 |
Mennyiség a csomagban | 2 |
Sorozat | MAX® |
UNSPSC Code | 26111702 |