noscriptEdison JRATÖLTHETŐ ALUMÍNIUM FEJLÁMPA ERH120 | Cromwell Tools

Edison

JRATÖLTHETŐ ALUMÍNIUM FEJLÁMPA

SKU:

EDI9045080K

MPN:

ERH120

Ft9490.00

ÁFA nélkül

Ft12052.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    Alumíniumfej és műanyag ház * 120 lumen * Fénynyaláb távolsága: 115 m * 3 világító üzemmód: 100%-on bekapcsolva: 50%-on bekapcsolva és villogás * 1 db Li-ion akkumulátort tartalmaz * Üzemidő: 2 óra * IPx4 * Tartozék USB töltőkábel


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor mérete

    3.7V

    Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás)

    IPX4

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140398726

    ECLASS Code

    27119001

    Fénynyaláb távolsága

    115m

    Izzó típusa

    CREE LED

    Lumen

    120lm

    Szín

    Fekete

    Típus

    Fejlámpák

    Tok anyaga

    Műanyag

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    39101600