Ft3264.00
ÁFA nélkül
Ft4145.28
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Can be used as either a torch or a lantern. Beam distance of 14m. Requires 4x AAA batteries (not included). Comes complete with a cord wrist strap.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Akkumulátor mérete | AA, AAA |
Akkumulátor-élettartam | 24hr |
Brand | Edison |
EAN | 5036140069886 |
ECLASS Code | 27119001 |
Fénynyaláb távolsága | 14m |
Izzó típusa | LED |
Lumen | 10lm |
Szín | Fekete/sárga |
Teljes hossz | 115mm |
Típus | Kézi zseblámpa |
Tok anyaga | Gumi Műanyag |
Tömeg | 100g |
Újratölthető | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 39101600 |