noscriptEdison 5 LED ALUMINIUM PUHA NYELŰ LÁMPA2XC | Cromwell Tools

Edison

5 LED ALUMINIUM PUHA NYELŰ LÁMPA2XC

SKU:

EDI9042620K

Ft4920.00

ÁFA nélkül

Ft6248.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    These Edison torches boast ultra bright, long life LEDs - complete with an optical lens that produces a clear, bright white light.


    Features and Benefits
    • Water and impact resistant
    • Highly durable anodised aluminium case with rubber grip
    • Positive push button operation - easy to use when you need it most
    • Corrosion-resistant finish
    • All joints sealed with "O" rings, meaning this highly durable torch can withstand tough conditions


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor mérete

    C

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140069848

    ECLASS Code

    27119001

    Fénynyaláb távolsága

    22m

    Izzó típusa

    LED

    Lumen

    14lm

    Szín

    Ezüst/fekete

    Teljes hossz

    180mm

    Típus

    Kézi zseblámpa

    Tok anyaga

    Alumínium

    Tömeg

    200g

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    39101600