noscriptEdison NATURAL KÁBELKÖTEGELŐ 4.8X430MM (PK-100) CT12-W | Cromwell Tools

Edison

NATURAL KÁBELKÖTEGELŐ 4.8X430MM (PK-100)

SKU:

EDI5151240K

MPN:

CT12-W

Ft2990.00

ÁFA nélkül

Ft3797.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    A termék részletei

    Alkalmas kábelek vagy különbözõ méretû és alakú tárgyak összekötésére, rögzítésére.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nejlon

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140256279

    Gyártó cikkszáma

    CT12-W

    Hossz

    4.8mm

    Maximális kötegátmérő

    125mm

    Mennyiség a csomagban

    100

    Működési hőmérséklet-tartomány

    40-től 85-ig°C

    Szakítószilárdság

    22kg

    Szélesség

    430mm

    Szín

    Természetes

    UNSPSC Code

    39121703

    Zár típusa

    Zárópecek