noscriptEdison NATURAL KÁBELKÖTEGELŐ 4.8X120MM (PK-100) CT25-W | Cromwell Tools

Edison

NATURAL KÁBELKÖTEGELŐ 4.8X120MM (PK-100)

SKU:

EDI5151200K

MPN:

CT25-W

Ft1100.00

ÁFA nélkül

Ft1397.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas kábelek vagy különbözõ méretû és alakú tárgyak összekötésére, rögzítésére.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nejlon

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140256231

    Gyártó cikkszáma

    CT25-W

    Hossz

    4.8mm

    Mennyiség a csomagban

    100

    Működési hőmérséklet-tartomány

    40-től 85-ig°C

    Szakítószilárdság

    22kg

    Szélesség

    120mm

    Szín

    Természetes

    UNSPSC Code

    39121703

    Zár típusa

    Zárópecek