Ft890.00
ÁFA nélkül
Ft1130.30
ÁFÁ-val
Alkalmas kábelek vagy különbözõ méretû és alakú tárgyak összekötésére, rögzítésére.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nejlon |
Brand | Edison |
EAN | 5036140256194 |
Gyártó cikkszáma | CT2-W |
Hossz | 3.6mm |
Maximális kötegátmérő | 36mm |
Mennyiség a csomagban | 100 |
Működési hőmérséklet-tartomány | 40-től 85-ig°C |
Szakítószilárdság | 18kg |
Szélesség | 140mm |
Szín | Természetes |
UNSPSC Code | 39121703 |
Zár típusa | Zárópecek |