Ft2730.00
ÁFA nélkül
Ft3467.10
ÁFÁ-val
19 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Tartós, olcsó vörös- és sárgaréz csatlakozók. Egy darabból gyártva, korrózió ellen galvanizált. Tölcséres végű, színkódolt vinil hüvellyel szigetelve. Csomagolási egység: 100.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csatlakozó típusa | Gyűrű |
Csomag típusa | Többszeres csomag |
Darabszám | 100 |
EAN | 5036140029750 |
ECLASS Code | 21059190 |
Fül hossza | 30.5mm |
Fül szélessége | 13.6mm |
Szín | Piros |
Tartalmazza: | (100) Gyűrűscsatlakozó Terminál - Sárga |
UNSPSC Code | 39121432 |
Villa/gyűrűs fül mérete | 10mm |