Ft7270.00
ÁFA nélkül
Ft9232.90
ÁFÁ-val
40 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Erős HSS M2 anyagból készült, így hosszabb az élettartama és képes különböző anyagok forgácsolására
• A szabványos, 3/4”-os Weldon szár segítségével a szerszámok számos típusú fúrógépben is használhatók
• Egyedülálló Unibor geometria az optimális szerszám-élettartam és forgácsolási sebesség érdekében
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Unibor |
ECLASS Code | 21010500 |
Gyártó cikkszáma | 12S |
Szár átmérője | 3/4 UNF |
Szár típusa | Weldon |
Típus | Többfogú vágók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágás mélysége | 30mm |
Vágási átmérő | 12mm |
Vágó anyaga | M20-tól M30-ig |