Edison

LED ÚJRATÖLTHETŐ LÁMPA

SKU:

EDI9041070K

MPN:

KB2129

Ft10930.00

ÁFA nélkül

Ft13881.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    ELRS002
    2 millió gyertya fényerejű LED-es újratölthet' spotlámpa. Szuper fényes 1 wattos LED lámpa. Oldalsó LED-es cs'lámpa. Két pozíciójú fogantyú a kényelmes, ergonomikus használathoz. Forgó fogantyú. 6V 4Ah szigetelt akkumulátor. AC/DC hálózati tölt'vel és 12V DC autóban használható adapterrel, hogy autóban is feltölthet' legyen.


    Az akku működési ideje (10 órás teljes feltöltés után):
    F' spotlámpa max. 6 óráig,
    oldalsó LED-es cs'lámpa max. 70 óráig.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor mérete

    5V

    Akkumulátor-élettartam

    6-tól 30-ighr

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140224674

    ECLASS Code

    27119001

    Fénynyaláb távolsága

    75m

    Izzó típusa

    LED

    Lumen

    90lm

    Szín

    Fekete/sárga

    Teljes hossz

    220mm

    Típus

    Lámpás

    Tok anyaga

    Műanyag

    Tömeg

    912g

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    39101600