noscriptEdison CREE LED ALUMÍNIUM ZSEBLÁMPA, 10 W EAT010 | Cromwell Tools

Edison

CREE LED ALUMÍNIUM ZSEBLÁMPA, 10 W

SKU:

EDI9045020K

MPN:

EAT010

Ft9990.00

ÁFA nélkül

Ft12687.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Eloxált alumíniumtest * Állítható fényfókusz * 600 lumen * Fénynyaláb távolsága: 140 m * Üzemidő: 8 óra * IPx4 * 3 db C típusú elemmel működik (nincs mellékelve)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor mérete

    C

    Akkumulátor-élettartam

    8hr

    Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás)

    IPX4

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140398696

    ECLASS Code

    27119001

    Fénynyaláb távolsága

    140m

    Izzó típusa

    CREE LED

    Lumen

    600lm

    Szín

    Fekete

    Típus

    Kézi zseblámpa

    Tok anyaga

    Alumínium

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    39101600