Ft1690.00
ÁFA nélkül
Ft2146.30
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
6 db szuperfényű fehér LED dióda 100.000 óra élettartammal. Az elemek élettartama 50 óra (folyamatos használatot feltételezve). Precíziósan megmunkált nagy szilárdságú alumíniumötvözet ház. Korrózióálló eloxált felület. Víz- és ütésálló. Csuklószíjjal. A csatlakozások O gyűrűkkel szigetelve. A jó minőségű anyagoknak és konstrukciónak köszönhetően több évig használható. 2 db "AA" elemet használ (nem tartozék) - Rend. szám: EDI-904-3020K (4 db-os csomag).
Súly: 135g.
Aluminium = Alumínium
Black Satin = Fekete
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Akkumulátor mérete | AA, AAA |
Akkumulátor-élettartam | 50hr |
Brand | Edison |
EAN | 5036140228559 |
ECLASS Code | 27119001 |
Fénynyaláb távolsága | 30m |
Izzó típusa | LED |
Lumen | 30lm |
Szín | Fekete |
Teljes hossz | 175mm |
Típus | Kézi zseblámpa |
Tok anyaga | Alumínium |
Tömeg | 135g |
Újratölthető | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 39101600 |