Kennedy

Hőzsugor vezeték csatlakozó készlet

3 Elérhető opció(k)

171 darabos készlet
Felhasználható csatlakozók, vezetékvégek burkolására, elektromos vezetékek szigetelésére és kötegelésére, fémhuzalok és csövek korrózióvédelmére, antennák védelmére. Anyaga halogénmentes, környezetbarát poliolefin, amely lángkésleltető és megfelel az RoHS (veszély-esanyag-használati) előírásoknak. 55°C és 125°C közötti hőmérsékleten használható, a zsugorodás 70°C-on kezdődik, és110°C-on teljes.A zsugorodási arány 2:1, a maximális elektromos teljesítmény 600V. Különböző színű csatlakozók.