Kennedy

HŐZSUGOR VEZETÉK CSATLAKOZÓ KÉSZLET 180 DB-OS

SKU:

KEN5156910K

MPN:

HS020180KC

Ft4290.00

ÁFA nélkül

Ft5448.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    171 darabos készlet
    Felhasználható csatlakozók, vezetékvégek burkolására, elektromos vezetékek szigetelésére és kötegelésére, fémhuzalok és csövek korrózióvédelmére, antennák védelmére. Anyaga halogénmentes, környezetbarát poliolefin, amely lángkésleltető és megfelel az RoHS (veszély-esanyag-használati) előírásoknak. 55°C és 125°C közötti hőmérsékleten használható, a zsugorodás 70°C-on kezdődik, és110°C-on teljes.A zsugorodási arány 2:1, a maximális elektromos teljesítmény 600V. Különböző színű csatlakozók.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140224643

    Működési hőmérséklet-tartomány

    55-től 125-ig°C

    Teljes hossz

    45m

    UNSPSC Code

    39121723