Ft23220.00
ÁFA nélkül
Ft29489.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Patented tripod design offers hands-free convenience. 369 technology allows the flashlight to run on 3, 6, or 9 AA batteries. Single LED technology provides a strong spot beam.
Multi-position head focuses light precisely where you want it
Anodized aluminum construction tripod legs, Shatter resistant lens. Perfect for a project or emergency situation
Bulbs: 0.5W last 100,000 hrs
Brightness: 20 Lumens
Run time: 90 hrs
Requires 3, 6 or 9 AA batteries (not included)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Akkumulátor mérete | AA, AAA |
Akkumulátor-élettartam | 40hr |
Brand | Stanley |
EAN | 3253560951122 |
ECLASS Code | 27119001 |
Gyártó cikkszáma | 0-95-112 |
Izzó típusa | LED |
Lumen | 30lm |
Sorozat | Maxlife |
Szín | Ezüst/fekete |
Típus | Trizact™ Szilíciumkarbid |
Tok anyaga | Műanyag |
Tömeg | 32g |
Újratölthető | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 39101600 |