noscriptEdison SUPER LED TÖLTHETŐ SPOTLÁMPA KB2127NS | Cromwell Tools

Edison

SUPER LED TÖLTHETŐ SPOTLÁMPA

SKU:

EDI9041060K

MPN:

KB2127NS

Ft20610.00

ÁFA nélkül

Ft26174.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Weatherproof. High and standard brightness mode. SOS distress signal. Emergency light/blinking light. Two position handle, to ensure comfortable and ergonomic access. Swivel stand. Battery level indicator. 6V 4Ah sealed lead acid battery. Supplied with AC/DC mains charger and 12V DC car plug adaptor for portable charging.


    Battery operation times (18 hours full charge):
    · Standard brightness mode up to 8 hours.
    · High brightness mode up to 3 hours.
    · SOS distress mode up to 20 hours.
    · Emergency light up to 25 hours.
    · Emergency blinking light up to 30 hours.
    Battery Life: 3hr/30hr
    Beam distance: 250m


    Features and Benefits
    • Super bright LED spotlight
    • Weatherproof construction
    • SOS distress signal and emergency light
    • Two position handle
    • Swivel stand
    • Battery level indicator
    • AC/DC mains charger
    • 12V DC car plug adapter
    • Battery: 6V 4Ah sealed lead acid


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor mérete

    6V

    Akkumulátor-élettartam

    8 to 30hr

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140224667

    ECLASS Code

    27119001

    Fénynyaláb távolsága

    250m

    Izzó típusa

    LED

    Lumen

    247lm

    Szín

    Fekete/sárga

    Teljes hossz

    240mm

    Típus

    Reflektorfény

    Tok anyaga

    Műanyag

    Tömeg

    1460g

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    39101600