noscriptStreamlight STREAMLIGHT ATEX STYLUS REACH TORCH STR65682 | Cromwell Tools

Streamlight

STREAMLIGHT ATEX STYLUS REACH TORCH

SKU:

STM9047430R

MPN:

STR65682

Ft30268.00

ÁFA nélkül

Ft38440.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    With a waterproof, aircraft aluminum casing and a tough PVC shielded cable, the Stylus Reach is built to illuminate those unforgiving, hard-to-reach areas. It’s unbreakable, 100,000-hour LED - which never needs replacing - is available in white
    or blue. A waterproof machined aluminum case comes with non-slip grip in black. Individually serialized and with a pocket clip. Flexible cable insulated with Reach Length: 35.5 cm (extended) 17.15 cm (folded) Diameter: 0.95 cm
    Weight 48g* (with battery)
    Light Source: High-intensity 100,000 hrs LED; available in Arctic White or Ice Blue.
    Light Output: 10 lumens (Arctic White LED)
    On/Off: Features a momentary blink switch and constant “on”
    Run Time: Up to 60 hours.
    Battery 3 “AAAA” alkaline batteries.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor mérete

    AAAA

    Akkumulátor-élettartam

    24hr

    ATEX zóna

    0

    Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás)

    IPX4

    Brand

    Streamlight

    ECLASS Code

    27119001

    Fénynyaláb távolsága

    24m

    Gyártó cikkszáma

    STR65682

    Izzó típusa

    LED

    Lumen

    11lm

    Sorozat

    Sztirol-butadién gumi

    Szín

    Fekete

    Típus

    Tollfény

    Tok anyaga

    Alumínium

    Tömeg

    48g

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    39101600