Edison

JRATÖLTHETŐ LED LÁMA 3 W-OS COB + 7 LED

SKU:

EDI9041625E

MPN:

ZZ-836-COB

Ft12830.00

ÁFA nélkül

Ft16294.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Újratölthető lámpa
    • 2 lámpa - COB lámpaként, és 7 db LEDes
    világítás a tetején
    • Mágneses alap- és hátlap
    • 360°-ban forgatható akasztóhorgok
    • IP20
    Működési idő:
    2-2,5 óra (erős világítási üzemmód);
    4-4,5 óra (gyenge világítási üzemmód);
    10 óra (felső LED-ek).
    Töltési idő: 4-5 óra.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor-élettartam

    2,5-től 10-ighr

    Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás)

    IP20

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140403475

    ECLASS Code

    27119001

    Izzó típusa

    LED

    Lumen

    320lm

    Sorozat

    CSÍPŐ

    Szín

    Fekete/sárga

    Típus

    Ellenőrző fény

    Tok anyaga

    Műanyag

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    39101600