Unilite

IL-SIG1 LED SIGNAL/ LIGHT 600LMWITH RED/AMBER/GREEN LEDS

SKU:

UNL9048724K

MPN:

IL-SIG1

Ft32224.00

ÁFA nélkül

Ft40924.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor mérete

    3.7V

    Akkumulátor-élettartam

    3.5 to 30hr

    Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás)

    IP54

    Brand

    Unilite

    EAN

    5013581001323

    ECLASS Code

    27119001

    Fénynyaláb távolsága

    61m

    Gyártó cikkszáma

    IL-SIG1

    Izzó típusa

    LED

    Lumen

    1100lm

    Sorozat

    IL-SIG

    Szín

    Fekete/sárga

    Teljes hossz

    205mm

    Típus

    Ellenőrző fény

    Tok anyaga

    Polikarbonát

    Tömeg

    334g

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    39101600