Ft43446.00
ÁFA nélkül
Ft55176.42
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
E78BHB2
Suitable for proximity lighting, with constant lighting technology. Constant lighting technology ensures brightness that does not gradually decrease as the battery drains. May be used in explosive environments (ATEX: zone 2/22). IP 67 (waterproof to 1m for 30 minutes, no maintenance required after immersion). Three year guarantee. Lighting modes include: low-intensity, mixed beam and high-intensity. Comfortable and washable elastic headband.
Weight: 160 g
Battery: 2 AA/LR06 batteries (included)
Certification: CE, ATEX: Zone 2/22, ANSI/NEMA FL1.
80 lumens
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Akkumulátor mérete | AA, AAA |
Akkumulátor-élettartam | 3hr |
ATEX zóna | 22 |
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IP67 |
Brand | Petzl |
EAN | 3342540097629 |
ECLASS Code | 27119001 |
Fénynyaláb távolsága | 55m |
Gyártó cikkszáma | E78BHB 2 |
Izzó típusa | LED |
Lumen | 80lm |
Sorozat | PIXA |
Szín | Fekete/sárga |
Teljes hossz | 90mm |
Típus | Fejlámpák |
Tok anyaga | Műanyag |
Tömeg | 160g |
Újratölthető | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 39101600 |