noscriptPetzl E78CHB2 PIXA 3 ATEX HEADTORCH E78CHB 2 | Cromwell Tools

Petzl

E78CHB2 PIXA 3 ATEX HEADTORCH

SKU:

PZL9043785Y

MPN:

E78CHB 2

Ft59598.00

ÁFA nélkül

Ft75689.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    E78CHB 2
    With constant lighting technology. Constant lighting technology ensures brightness that does not gradually decrease as the battery drains. May be used in explosive environments (ATEX: zone 2/22). IP 67 (waterproof to 1m for 30 minutes, no maintenance required after immersion). Three year guarantee. Lighting modes include: wide beam, mixed beam and high-intensity.
    Weight: 160 g
    Battery: 2 AA/LR06 batteries (included)
    Certification: CE, ATEX: Zone 2/22, ANSI/NEMA FL1.


    100 lumens


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor mérete

    AA, AAA

    Akkumulátor-élettartam

    3hr

    ATEX zóna

    2 22

    Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás)

    IP67

    Brand

    Petzl

    EAN

    3342540098497

    ECLASS Code

    27119001

    Fénynyaláb távolsága

    90m

    Gyártó cikkszáma

    E78CHB 2

    Izzó típusa

    LED

    Lumen

    100lm

    Sorozat

    PIXA

    Szín

    Fekete/sárga

    Teljes hossz

    90mm

    Típus

    Fejlámpák

    Tok anyaga

    Műanyag

    Tömeg

    160g

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    39101600