noscriptUnilite PS-HDL6R LED HELMETMOUNTHEADTORCH 350 LUMEN OUTPUT PS-HDL6R | Cromwell Tools

Unilite

PS-HDL6R LED HELMETMOUNTHEADTORCH 350 LUMEN OUTPUT

SKU:

UNL9048720E

MPN:

PS-HDL6R

Ft56877.00

ÁFA nélkül

Ft72233.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor mérete

    3.7V

    Akkumulátor-élettartam

    2 to 59hr

    Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás)

    IPX6

    Brand

    Unilite

    EAN

    5013581003402

    ECLASS Code

    27119001

    Fénynyaláb távolsága

    27m

    Gyártó cikkszáma

    PS-HDL6R

    Izzó típusa

    LED

    Lumen

    350lm

    Sorozat

    PS-HDL

    Szín

    Fekete/sárga

    Teljes hossz

    65mm

    Típus

    Fejlámpák

    Tömeg

    86g

    Újratölthető

    Hibrid

    UNSPSC Code

    39101600