noscriptEdison 30+6 LED-ES ÚJRATÖLTHETŐ MUNKALÁMPA ÁS ZSEBLÁMPA- ELRW306 ELRW306 | Cromwell Tools

Edison

30+6 LED-ES ÚJRATÖLTHETŐ MUNKALÁMPA ÁS ZSEBLÁMPA- ELRW306

SKU:

EDI9042730K

MPN:

ELRW306

Ft10990.00

ÁFA nélkül

Ft13957.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    36 szuper fényes LED. Push up teleszkópos kialakítás. 80 lumens.
    3 működési mód:



    • 30 LED-es munkalámpa

    • irányítható 6 LED-es zseblámpa

    • kettős működés
      Csúszásgátló gumis burkolat. Beépített mágneses talp. Ütés-, víz- és olajálló kivitel. Újratölthető Li-ion akkumulátor. LED-es kijelző és túltöltés elleni védelem. Hálózati és autós töltővel szállítva.
      Működési idők:

    • 6 LED 25 óra

    • 30 LED 5óra

    • 30+6 LED 4 óra
      Súly: 530g


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor mérete

    3.7V

    Akkumulátor-élettartam

    25hr

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140232389

    ECLASS Code

    27119001

    Izzó típusa

    LED

    Lumen

    80lm

    Szín

    Fekete/sárga

    Teljes hossz

    300mm

    Típus

    Kézi zseblámpa

    Tok anyaga

    Gumi Műanyag

    Tömeg

    530g

    Újratölthető

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    39101600