Ft53829.00
ÁFA nélkül
Ft68362.83
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
ATEX-RA2
210 lumen torch. ATEX zone 0 compliant ultra strength polycarbonate housing rubberised head for durability Safety locking battery compartment. Anti-slip rubber grip handle. Ultra clear reflector. Easy Push Micro Switch Operation. Impact Resistant to 1m. Dust and water resistant to IPX4.
Battery: 4x 1.5V AA Alkaline (not included).
Dimension: 183 x 69 x 63mm.
Weight: 250g (without batteries).
210 Lumen
CREE LED
ATEX
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Akkumulátor mérete | AA, AAA |
Akkumulátor-élettartam | 6.5 to 13hr |
ATEX zóna | 0 |
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IP54 |
Brand | Unilite |
EAN | 5013581002641 |
ECLASS Code | 27119001 |
Fénynyaláb távolsága | 288m |
Gyártó cikkszáma | ATEX-RA2 |
Izzó típusa | CREE LED |
Lumen | 350lm |
Sorozat | ATEX-RA2 |
Szín | Fekete/sárga |
Teljes hossz | 183mm |
Típus | Kézi zseblámpa |
Tok anyaga | Gumi Polikarbonát |
Tömeg | 250g |
Újratölthető | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 39101600 |