Ft25670.00
ÁFA nélkül
Ft32600.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
KLF010
Öntött alumíniumötvözetből készült ház rozsdamentes acélból készült külső szerelvényekkel és edzett üveggel.
• 10 W (= 100 W halogén)
• 12 V – 240 V
• 700 lumen
• Fénysugár: 120°
• Max. töltési idő: 5 óra
• Mérete (ma. x szé. x mé.): 250 x 145 x 165 mm.
• Tartozék hálózati és autós töltővel, 4 db nemzetközi aljzatadapterrel és állvánnyal
• IP65
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IP65 |
Brand | Kobe |
EAN | 5036140269576 |
ECLASS Code | 27119002 |
Érzékelő típusa | Nincs érzékelő |
Fénynyaláb szöge | 1-11/32 hüvelyk° |
Feszültség | 12 240V ac |
Gyártó cikkszáma | KLF010 |
Izzó típusa | LED |
Lumen | 700lm |
Magasság | 250mm |
UNSPSC Code | 39111611 |