noscriptKennedy 16A 240V 3P MALE QUICK CONNECT 6210094 | Cromwell Tools

Kennedy

16A 240V 3P MALE QUICK CONNECT

SKU:

KEN2801560K

MPN:

6210094

Ft2368.00

ÁFA nélkül

Ft3007.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    70% faster to assemble than screw terminal plugs. Unique screwless terminals offer fast, tool free operation. Self cleaning corrosion resistant nickel contacts. Corrosion-free spring. IP44 rating. Comply with BS4343 and IEC309.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140338517

    ECLASS Code

    27060402

    Gyártó cikkszáma

    2126

    Kábelhossz

    0m

    Number of Sockets

    0

    UNSPSC Code

    39121440