Ft2424.00
ÁFA nélkül
Ft3078.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
70% faster to assemble than screw terminal plugs. Unique screwless terminals offer fast, tool free operation. Self cleaning corrosion resistant nickel contacts. Corrosion-free spring. IP44 rating. Comply with BS4343 and IEC309.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140347649 |
ECLASS Code | 27060402 |
Gyártó cikkszáma | 2125 |
Kábelhossz | 0m |
Number of Sockets | 0 |
UNSPSC Code | 39121440 |