Ft14870.00
ÁFA nélkül
Ft18884.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Waterproof spring loaded socket caps. 1.5mm2 core cables rated to 16A over six hours. 2.5mm2 core cables rated to 32A over six hours except *which is rated at 16A. Plugs and sockets conform to BS 4343 : 1968.
1.5mm2 Core
2.5mm2 Core
110V Site Extension - Round Pin (Site Plugs)
240V Site Extension - Round Pin (Site Plugs)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140347731 |
ECLASS Code | 27060402 |
Gyártó cikkszáma | E85211 |
Kábelhossz | 14m |
Number of Sockets | 1 |
UNSPSC Code | 39121440 |