noscriptKennedy 14M EXTENSION LEAD 16A 110V 1.5mm CABLE | Cromwell Tools

Kennedy

14M EXTENSION LEAD 16A 110V 1.5mm CABLE

SKU:

KEN2822500K

Ft16840.00

ÁFA nélkül

Ft21386.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    A termék részletei

    Waterproof spring loaded socket caps. 1.5mm2 core cables rated to 16A over six hours. 2.5mm2 core cables rated to 32A over six hours except *which is rated at 16A. Plugs and sockets conform to BS 4343 : 1968.
    1.5mm2 Core
    2.5mm2 Core


    110V Site Extension - Round Pin (Site Plugs)
    240V Site Extension - Round Pin (Site Plugs)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140347724

    ECLASS Code

    27060402

    Gyártó cikkszáma

    E85111

    Kábelhossz

    14m

    Number of Sockets

    1

    UNSPSC Code

    39121440