Cleveland Cable Company

3183Y 0.75mmx100M 3 COREROUND FLEX CABLE WHITE

SKU:

CTL2820375K

MPN:

3183Y/75WH

Ft42411.00

ÁFA nélkül

Ft53861.97

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    White 3183Y
    Palin annealed flexible copper conductors, PVC insulated, PVC outer sheath. Black or white. 300/500V grade to BS6500. (Harmonised code HO5VV-F.) Flame propagation to BS EN50265. Should not be installed at temperatures below 0°C.
    Temp limits: fixed: -5 to +60°C. flexing: +5 to +60°C.
    Bending radius: fixed 2x overall diameter. flexing 6x overall diameter.
    Core identification: 3 core - blue, brown, green/yellow.
    Conductor size: 0.75mm2.
    Stranding: 24/0.20mm.
    Overall diameter: 7.2mm.
    Weight: 70kg.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    0.75mm

    Brand

    Cleveland Cable Company

    Cores

    3

    Gyártó cikkszáma

    3183Y/75WH

    Kábelhossz

    100m

    Szín

    Fehér

    Teljes átmérő

    7.2mm

    Típus

    3 Core Round Flex

    UNSPSC Code

    26121613