Edison

NATURAL KÁBELKÖTEGELŐ 12.7X580MM (PK-100)

SKU:

EDI5151500K

MPN:

CT48-W

Ft18210.00

ÁFA nélkül

Ft23126.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas kábelek vagy különbözõ méretû és alakú tárgyak összekötésére, rögzítésére.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nejlon

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140256347

    Gyártó cikkszáma

    CT13-W

    Hossz

    12.7mm

    Maximális kötegátmérő

    169mm

    Mennyiség a csomagban

    100

    Működési hőmérséklet-tartomány

    40-től 85-ig°C

    Szakítószilárdság

    114kg

    Szélesség

    580mm

    Szín

    Természetes

    UNSPSC Code

    39121703

    Zár típusa

    Zárópecek