noscriptEdison FEKETE KÁBELKÖTEGELŐ 7.6X370MM (PK-100) CT11-B | Cromwell Tools

Edison

FEKETE KÁBELKÖTEGELŐ 7.6X370MM (PK-100)

SKU:

EDI5150320K

MPN:

CT11-B

Ft4670.00

ÁFA nélkül

Ft5930.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas kábelek vagy különbözõ méretû és alakú tárgyak összekötésére, rögzítésére.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nejlon

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140256118

    Gyártó cikkszáma

    CT11-B

    Hossz

    370mm

    Maximális kötegátmérő

    101mm

    Mennyiség a csomagban

    100

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -40 - 85°C

    Szakítószilárdság

    55kg

    Szélesség

    7.6mm

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    39121703

    Zár típusa

    Zárópecek