Ft3990.00
ÁFA nélkül
Ft5067.30
ÁFÁ-val
19 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Alkalmas kábelek vagy különbözõ méretû és alakú tárgyak összekötésére, rögzítésére.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nejlon |
Brand | Edison |
EAN | 5036140256101 |
Gyártó cikkszáma | CT9-B |
Hossz | 300mm |
Maximális kötegátmérő | 80mm |
Mennyiség a csomagban | 100 |
Működési hőmérséklet-tartomány | -40 - 85°C |
Szakítószilárdság | 55kg |
Szélesség | 7.6mm |
Szín | Fekete |
UNSPSC Code | 39121703 |
Zár típusa | Zárópecek |