Edison

FEKETE KÁBELKÖTEGELŐ 4.8X200MM (PK-100)

SKU:

EDI5150210K

MPN:

CT5-B

Ft1330.00

ÁFA nélkül

Ft1689.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas kábelek vagy különbözõ méretû és alakú tárgyak összekötésére, rögzítésére.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nejlon

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140256057

    Gyártó cikkszáma

    CT5-B

    Hossz

    200mm

    Maximális kötegátmérő

    52mm

    Mennyiség a csomagban

    100

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -40 - 85°C

    Szakítószilárdság

    22kg

    Szélesség

    4.8mm

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    39121703

    Zár típusa

    Zárópecek