Edison

FEKETE KÁBELKÖTEGELŐ 3.6X370MM (PK-100)

SKU:

EDI5150130K

MPN:

CT29-B

Ft2110.00

ÁFA nélkül

Ft2679.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas kábelek vagy különbözõ méretû és alakú tárgyak összekötésére, rögzítésére.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nejlon

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140256033

    Gyártó cikkszáma

    CT29-B

    Hossz

    370mm

    Mennyiség a csomagban

    100

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -40 - 85°C

    Szakítószilárdság

    18kg

    Szélesség

    3.6mm

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    39121703

    Zár típusa

    Zárópecek