Ft277209.00
ÁFA nélkül
Ft352055.43
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Industrial Cable Protectors
Specifically designed to resist the harsh environmental conditions of heavy duty outdoor use. Suitable for all types of industry. Designed to protect dangerous heavy duty cables.
Coil lengths: Type F = 9.0m
Type FF, FFF and G = 4.5m
Type H = 1.5m
All cable protectors conform to
BS476 Part 7 Class 3.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Gumi |
Brand | Vulcascot |
Gyártó cikkszáma | 26400640 |
Number of Channels | 1 |
Szabványoknak megfelet | BS476 Part 7 Class 3 BS903-C5 500V |
Szín | Fekete Szürke |
Teljes hossz | 4.5m |
Teljes magasság | 36mm |
Teljes szélesség | 180mm |
UNSPSC Code | 24141510 |