Ft2724.00
ÁFA nélkül
Ft3459.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Battery size: 6LR6.
Voltage: 9.0V.
Pack quantity: 1.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Akkumulátor mérete | 6LF22 |
Brand | Panasonic |
EAN | 5410853045144 |
ECLASS Code | 27050101 |
Feszültség | 9V |
Gyártó cikkszáma | 6LR61EGE/1BP |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sorozat | Evolta |
UNSPSC Code | 26111702 |