Ft9210.00
ÁFA nélkül
Ft11696.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Standard típus - KEN-518-3400K
Alkalmas sík alapfelületekről hornyok, beszúrások mélységének mérésére. Egy precíziósan köszörült acélvonalzóból és alaptestből áll, melyek egymáshoz képest 90°-os szöget zárnak be. Az alaptest talpa precíziósan köszörült, recézett állító/rögzítő csavarral.
Szögmérő típusú mélységmérő - KEN-518-3450K
Köszörült acélból készült 0-180° skálabeosztással mindkét irányban a gyors és pontos mérésekhez. Amikor a vonalzó pontosan 90°- ra van beállítva, mélységmérőként használható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Beosztás | 0,1 mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140111769 |
ECLASS Code | 21170207 |
Gyártó cikkszáma | Egy darabos pohár (1) |
Hossz | 150mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérettartomány | 0-tól 15 cm-ig |
Tartalmazza: | Eszközkészlet Habonként a szerszámtárolókhoz |
Terméktípus | Sima típusú mélységmérő |
További jellemzők | Hajlított állító/rögzítő anya |
UNSPSC Code | 41111600 |