Kennedy

5" CSUKLÓS KÖRZŐ KAPASZKODÓKÖRÖMMEL

SKU:

KEN5180550K

Ft4550.00

ÁFA nélkül

Ft5778.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Minőségi acélból készült, polírozott kivitelben. Csavarrögzítésű szárak. Állítható köszörült hegy, mely tároláshoz visszahúzható. A másik szár a csúcsánál szögben hajlított. A szárak felcserélhetők, így a hegy befelé vagy kifelé fordítható. Használható ívek és párhuzamos vonalak karcolására, a munkadarab élével megvezetve. Használható mérésre is a darab középpontjából.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140110694

    ECLASS Code

    21170108

    Mérések

    Belső

    Mérési rendszer

    angolszász,

    Mérési tartomány

    0 - 5 hüvelykig

    UNSPSC Code

    41111621