Ft4590.00
ÁFA nélkül
Ft5829.30
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kiváló minőségű rugalmas megeresztett rozsdamentes acél. Matt krómozott kivitel, kopásálló fekete skálabeosztás és számok. Könnyen leolvasható. A teljes hosszra vonatkozó pontosság: ±0.2 mm. Rozsdamentes.
Lekerekített vég - Flexibilis penge
Rugalmas megeresztett rozsdamentes acélpenge. 12 mm pengeszélesség. Függesztő furattal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140001176 |
ECLASS Code | 21170301 |
Felületkezelés | Szaténkróm |
Gyártó cikkszáma | FRS 300MM |
Horog típusa | Függő lyuk |
Hossz | 300mm |
Mértékegységek | Metrikus |
szabványos | EGK első osztályú pontosság |
Típus | Mérnökök szabálya |
További jellemzők | Rugókeményített hajlékony acél pengek |
UNSPSC Code | 41111604 |