noscriptOxford OPTIKAI REFRAKTOMÉTER | Cromwell Tools

Oxford

OPTIKAI REFRAKTOMÉTER

SKU:

OXD3361010K

Ft77070.00

ÁFA nélkül

Ft97878.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az olaj koncentrációjának meghatározásához vizes emulziókban és átlátszó oldatokban, mint a gépműhelyekben használt hűtőfolyadék. A megfelelő keverési arány fenntartása a hűtőrendszerekben alapvetően fontos, hogy biztosítsuk a forgácsolószerszámok optimális teljesítményét, megvédjük a gépet és a munkadarabot a korróziótól, és csökkentsük a vízben oldott olaj nem megfelelő koncentrációjából adódó munkaegészségügyi kockázatot, valamint biztosítsuk a hűtőfolyadék gazdaságos felhasználását.


    Specifikációk:
    ND tartomány 1.333 - 1.356, Bx: 0 - 15%
    Szemlencse nagyítása: 11x
    Teleszkópos lencse nagyítása: 4x
    Pontosság: ± 0.0003, ± 0.2%
    Rácsérték: 0.0005, 0.2%
    Méretpontos minőségi fémdobozban, kalibráló csavarhúzóval és használati utasítással.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140154865

    ECLASS Code

    32011706

    Hossz

    185mm

    Magasság

    (3) 8mm

    Nagyítás

    11x

    Szélesség

    (3) 8mm

    Tartalmazza:

    kalibráló csavarhúzó műanyag tok

    Típus

    Refraktométerek

    UNSPSC Code

    41115313