Kennedy

12MMX10MM CSUKLÓCSAP SZERELVÉNY

SKU:

KEN3332920K

Ft1350.00

ÁFA nélkül

Ft1714.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az összes oszlop menetes csonkja M8x1.25 mm-es és csereszabatos a Kennedy, Oxford, Mitutoyo stb. mágnestalpakkal, kivéve a Mini-Mag állványt (M6x1) valamint csatlakoztathatók speciális készülékekhez vagy belső menetes furattal rendelkező fazékmágnesekhez.


    Oszlopok és keresztrudak összekötéséhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás

    12mm & 10mm O/D

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140107212

    ECLASS Code

    21020801

    Menet mérete

    M8 x 1.25mm

    Méret

    12mmx10mm

    Típus

    Állvány szerelvények

    UNSPSC Code

    23152203