Ft37300.00
ÁFA nélkül
Ft47371.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kiváló kialakítású és igen praktikus mérőeszköz, mellyel könnyedén
leolvasható a tűk megfelelő bekötése a 10 Base-T (5.
kategória), 10 Base-2 kábel (koax), RJ45/RJ11 moduláris kábelek,
356A, TIA-568A/5688 és Token-Ring kábelek esetén úgy, hogy
az eszköz összehasonlítja a kábel egyik végére csatlakoztatott
adókészülék által adott jelet a másik végére csatlakoztatott
vevőkészüléken fogott jellel.
A távmérő készlet megvásárlásával a mérőeszközzel távolra
bekötött kábelek is mérhetők a fali csatlakozón vagy a kapcsolótáblán.
Könnyedén ellenőrizhető
a kábel folytonossága nyitott,
rövid és keresztkapcsolású
kábelek esetén. Kedvező
árszabás, hogy a lehető
legtöbb előnyt nyújtsa.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140467552 |
Max. AC feszültség | 600V |
Max. DC feszültség | 600V |
Max. Egyenáramú áramerősség | 0.2A |
Max. Váltakozó áramerősség | 0.2A |
Tömeg | 308g |
További jellemzők | Csúszásgátlóság Mérések: DC/AC áram |
UNSPSC Code | 41113630 |