noscriptOxford PROFESSZIONÁLIS DIGITÁLIS MULTIMÉTER DT-9915 | Cromwell Tools

Oxford

PROFESSZIONÁLIS DIGITÁLIS MULTIMÉTER

SKU:

OXD5166487F

MPN:

DT-9915

Ft24990.00

ÁFA nélkül

Ft31737.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • EN61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V.
    • Bemeneti védelem 1000 V feszültségig
    minden mérési tartományban.
    • 10 A / 1000 V és 0,5 A / 1000 V biztosítékok.
    • Védelem az áramerősség mérésekor


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140467637

    Gyártó cikkszáma

    DT-9915

    Max. AC feszültség

    1000V

    Max. DC feszültség

    1000V

    Max. Egyenáramú áramerősség

    10A

    Max. Váltakozó áramerősség

    10A

    Tartalmazza:

    1 x 9V elem

    Tömeg

    375g

    További jellemzők

    Adattartás Automatikus kikapcsolás Biztonsági tervezés Digitális kijelző számol: 4000 Relatív nulla mód

    UNSPSC Code

    41113630